WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Wurth Elektronik シールドシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
材質:金属, ゴム●方法を修正:テープ●厚さ:0.1mm●長さ:297mm●幅:210mm●UL94V-0. RFID用フレキシブルアブソーバフォイルWE-FAS. 伸張強度: 6 MPa 優れた耐火性 磁性金属粉末と特殊な難燃性ゴム 剥離紙付きの両面粘着テープ 無線周波識別(RFID)用途
注文コード
48957388
品番
31401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:金属, ゴム●方法を修正:テープ●厚さ:0.1mm●長さ:297mm●幅:210mm●UL94V-0. RFID用フレキシブルアブソーバフォイルWE-FAS. 伸張強度: 6 MPa 優れた耐火性 磁性金属粉末と特殊な難燃性ゴム 剥離紙付きの両面粘着テープ 無線周波識別(RFID)用途
RoHS指令(10物質対応)
対応