31403 Wurth Elektronik シールドシート WURTH ELEKTRONIK 48957424

Wurth Elektronik シールドシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材質:金属, ゴム●方法を修正:テープ●厚さ:0.3mm●長さ:297mm●幅:210mm●UL94V-0. RFID用フレキシブルアブソーバフォイルWE-FAS. 伸張強度: 6 MPa 優れた耐火性 磁性金属粉末と特殊な難燃性ゴム 剥離紙付きの両面粘着テープ 無線周波識別(RFID)用途 注文コード48957424 品番31403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:金属, ゴム●方法を修正:テープ●厚さ:0.3mm●長さ:297mm●幅:210mm●UL94V-0. RFID用フレキシブルアブソーバフォイルWE-FAS. 伸張強度: 6 MPa 優れた耐火性 磁性金属粉末と特殊な難燃性ゴム 剥離紙付きの両面粘着テープ 無線周波識別(RFID)用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする