Wurth Elektronik シールドストリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様材質:ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム 、 方法を修正:テープ 、 厚さ:6mm 、 長さ:1m 、 幅:9mm 、 Wurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃ 注文コード48957449 品番3020906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量112種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム 、 方法を修正:テープ 、 厚さ:6mm 、 長さ:1m 、 幅:9mm 、 Wurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする