内容量1袋(100個)
仕様材質:ニッケル / 銅積層メタライズドファイバ / ポリエステルウレタンフォーム 、 方法を修正:テープ 、 厚さ:2mm 、 長さ:1m 、 幅:2mm 、 Wurth Elektronik 導電シールドガスケット - WE-LTシリーズ. Wurth WE-LTシリーズ導電シールドガスケットの構造は、Ni / Cu層の導電布地で覆われたPUスポンジコア(エラストマ)です。 Wurth WE-LTシリーズの正方形プロファイルは、広い表面積とその結果の優れた密着性を特長とし、両面粘着テープを使用して簡単に取り付けられます。 ディスプレイ、金属性ハウジング、スイッチキャビネットなどの用途に適しています。. 動作温度: -25 → +85 ℃
注文コード48957458
品番3020202