グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 注意・禁止標識
建災防統一標識 4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
路肩注意
注文コード
48958176
品番
UDS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識です。
4ヶ国語に対応しております(日本語・英語・中国語・ベトナム語)
文字内容
路肩注意
取付方式
両面テープ・ビス止め(別売)
材質
ポリプロピレン
質量(g)
150
用途
工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
400×300×1
アズワン品番
64-6565-73
メーカー商品コード
1146560010
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300