三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48958725
品番
DFC4JCD0600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
660-7187
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6