三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48958734
品番
DFC4JCD0800
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
30
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
トラスコ品番
660-7195
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
8