三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48958761
品番
DFCJRTD0600
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
20
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
刃数
10
トラスコ品番
660-7225
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6