三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48958786
品番
DFCJRTD1000
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
刃数
12
トラスコ品番
660-7241
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
10