三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48958795
品番
DFCJRTD1200
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
30
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
刃数
12
トラスコ品番
660-7250
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
12