Wurth Elektronik シールドストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様材質:金めっきベリリウム銅●方法を修正:取り付けねじ●厚さ:6.2mm●長さ:7.15mm●幅:2.5mm●Wurth Elektronic SMD EMIコンタクトフィンガー - WE-SECFシリーズ. Wurth WE-SECFシリーズコンタクトフィンガーは、金めっきが施されたベリリウム銅で構成されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れ、ピックアンドプレースプロセスでのSMD組み立てに対応しています。. 自動位置決めに最適 材質: ベリリウム銅(CuBe)、金めっき(Au) 各種タイプとサイズを用意 耐腐食性 耐摩耗性 優れた接続特性は高温と機械的重量による影響なし 信頼できるはんだ付け性 注文コード48959007 品番331151702562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量112種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:金めっきベリリウム銅●方法を修正:取り付けねじ●厚さ:6.2mm●長さ:7.15mm●幅:2.5mm●Wurth Elektronic SMD EMIコンタクトフィンガー - WE-SECFシリーズ. Wurth WE-SECFシリーズコンタクトフィンガーは、金めっきが施されたベリリウム銅で構成されているため、耐摩耗性と耐腐食性に優れ、ピックアンドプレースプロセスでのSMD組み立てに対応しています。. 自動位置決めに最適 材質: ベリリウム銅(CuBe)、金めっき(Au) 各種タイプとサイズを用意 耐腐食性 耐摩耗性 優れた接続特性は高温と機械的重量による影響なし 信頼できるはんだ付け性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする