※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MGTR/L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48959671 品番 MGTL33145 UTI20T
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質UTI20T 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.2 仕様溝入れ MGバイト インサート 超硬裸品 トラスコ品番660-8132 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする