※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ MGTR/L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48959723
品番
MGTL33250 NX2525
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
NX2525
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.3
仕様
溝入れ MGバイト インサート サーメット
トラスコ品番
660-8183
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴