商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.8mm●アクチュエータ色:白●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6mm●幅:3.8mm●寸法:6 x 3.8 x 5mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:260 g●コンタクト材質:ステンレススチール●タクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード48959768品番434111025826
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94販売価格(税別)