商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●ターミナルタイプ:はんだ●スイッチの動作:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:0.8mm●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:6mm●幅:3.5mm●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●装着タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:160 g●定格電圧:12V dc●タクトスイッチWS-TRS. ステンレススチール製カバー 銀クラッドステンレススチールのコンタクト JEDEC J-STD 020ホットエアに準拠したリフローはんだ付け 動作温度範囲: -40 → +85 ℃注文コード48959786品番434121043816
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106販売価格(税別)