画像準備中

チップ SCMT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.4 注文コード48960371 品番SCMT09T304 MP3025
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は切刃長さ・コーナー半径など5種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)3.97 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番661-6615 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする