画像準備中

チップ SMGTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48960536 品番 SMGTR16X2060C HTI10
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
形状ひし形86° トラスコ品番661-6771 材質HTI10 厚さ(mm)2 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)30 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする