Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48961755 品番696212001002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)10 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 取付方式パネル取付 仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。 適合(対応ヒューズサイズ)Mini 保護クラスPC2 材質(コンタクト)銅合金 端子種別はんだ 極数1 規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする