画像準備中

チップ TPMH-MV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 材質MP3025 コーナー半径(mm)0.2 注文コード48963546 品番TPMH080202-MV MP3025
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質・コーナー半径・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)4.76 トラスコ品番661-9789 材質MP3025 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする