内容量1リール(100個)
仕様一次インダクタンス:12μH●プライマリDC抵抗:0.03Ω●二次DC抵抗:0.03Ω●巻数比:1.5:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:400nH●寸法:32.31 x 27.03 x 13.69mm●奥行き:13.69mm●長さ:32.31mm●幅:27.03mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
注文コード48963873
品番750311596