内容量1個
仕様一次インダクタンス:12μH 、 プライマリDC抵抗:0.03Ω 、 二次DC抵抗:0.02Ω 、 巻数比:1.5:1 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:1μH 、 寸法:29.08 x 23.11 x 11.43mm 、 奥行き:11.43mm 、 長さ:29.08mm 、 幅:23.11mm 、 最低温度:-40℃ 、 Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
注文コード48963934
品番750311608