Wurth Elektronik フライバックトランス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次インダクタンス:6.78μH 、 プライマリDC抵抗:0.02Ω 、 二次DC抵抗:0.45 (12-11 and 10-9) Ω, 0.47 (14-13 and 8-7) Ω 、 巻数比:1:3 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:200nH 、 寸法:25 x 22.2 x 16mm 、 奥行き:16mm 、 長さ:25mm 、 幅:22.2mm 、 最高温度:+125℃ 、 Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 注文コード48964038 品番750311911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次インダクタンス:6.78μH 、 プライマリDC抵抗:0.02Ω 、 二次DC抵抗:0.45 (12-11 and 10-9) Ω, 0.47 (14-13 and 8-7) Ω 、 巻数比:1:3 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:200nH 、 寸法:25 x 22.2 x 16mm 、 奥行き:16mm 、 長さ:25mm 、 幅:22.2mm 、 最高温度:+125℃ 、 Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする