Wurth Elektronik フライバックトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(800個) 仕様一次インダクタンス:60μH●プライマリDC抵抗:0.315Ω●二次DC抵抗:7.95Ω●巻数比:1:5●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:1μH●寸法:8.26 x 6.6 x 5.59mm●奥行き:5.59mm●長さ:8.26mm●幅:6.6mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 注文コード48964065 品番750311691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次インダクタンス:60μH●プライマリDC抵抗:0.315Ω●二次DC抵抗:7.95Ω●巻数比:1:5●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:1μH●寸法:8.26 x 6.6 x 5.59mm●奥行き:5.59mm●長さ:8.26mm●幅:6.6mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする