Wurth Elektronik フライバックトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次インダクタンス:15μH 、 プライマリDC抵抗:0.035Ω 、 二次DC抵抗:0.015Ω 、 巻数比:2.33:1 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:550nH 、 寸法:32.31 x 27.03 x 13.69mm 、 奥行き:13.69mm 、 長さ:32.31mm 、 幅:27.03mm 、 最高温度:+85℃ 、 Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 注文コード48964099 品番750311594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次インダクタンス:15μH 、 プライマリDC抵抗:0.035Ω 、 二次DC抵抗:0.015Ω 、 巻数比:2.33:1 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:550nH 、 寸法:32.31 x 27.03 x 13.69mm 、 奥行き:13.69mm 、 長さ:32.31mm 、 幅:27.03mm 、 最高温度:+85℃ 、 Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする