内容量1個
仕様一次インダクタンス:14μH●プライマリDC抵抗:0.04Ω●二次DC抵抗:0.01Ω●巻数比:2.5:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:500nH●寸法:29.08 x 23.11 x 11.43mm●奥行き:11.43mm●長さ:29.08mm●幅:23.11mm●二次定格電圧:10 V, 12 V●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
注文コード48964117
品番750311607