内容量1リール(250個)
仕様一次インダクタンス:100μH●プライマリDC抵抗:0.29Ω●二次DC抵抗:0.104Ω●巻数比:2:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:3μH●寸法:15.24 x 13.34 x 11.43mm●奥行き:11.43mm●長さ:15.24mm●幅:13.34mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
注文コード48964135
品番750311307