内容量1個
仕様一次インダクタンス:50μH 、 プライマリDC抵抗:0.175Ω 、 二次DC抵抗:0.028Ω 、 巻数比:3:1 、 取付タイプ:表面実装 、 漏れインダクタンス:2μH 、 寸法:15.24 x 13.34 x 11.43mm 、 奥行き:11.43mm 、 長さ:15.24mm 、 幅:13.34mm 、 最高温度:+125℃ 、 Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
注文コード48964266
品番750311305