内容量1個
仕様一次インダクタンス:9.07μH●プライマリDC抵抗:0.036Ω●二次DC抵抗:0.007Ω●巻数比:3:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:250nH●寸法:17.75 x 13.46 x 12.7mm●奥行き:12.7mm●長さ:17.75mm●幅:13.46mm●二次定格電圧:5 V, 8 V●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
注文コード48964284
品番750311564