内容量1個
仕様一次インダクタンス:50μH●プライマリDC抵抗:0.115Ω●二次DC抵抗:0.012Ω●巻数比:4:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:1.2μH●寸法:17.75 x 13.46 x 12.7mm●奥行き:12.7mm●長さ:17.75mm●幅:13.46mm●絶縁電圧:2.5kV●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型
注文コード48964318
品番750311457