Wurth Elektronik フライバックトランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様一次インダクタンス:80μH●プライマリDC抵抗:0.325Ω●二次DC抵抗:8.7Ω●巻数比:5:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:2μH●寸法:9.14 x 9.78 x 10.54mm●奥行き:10.54mm●長さ:9.14mm●幅:9.78mm●二次定格電圧:150V●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 注文コード48964336 品番750311692
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様・内容量53種類から選べます 他の種類を見る
仕様一次インダクタンス:80μH●プライマリDC抵抗:0.325Ω●二次DC抵抗:8.7Ω●巻数比:5:1●取付タイプ:表面実装●漏れインダクタンス:2μH●寸法:9.14 x 9.78 x 10.54mm●奥行き:10.54mm●長さ:9.14mm●幅:9.78mm●二次定格電圧:150V●Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする