WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電源(制御機器)
WURTH ELEKTRONIKの 遮断
WURTH ELEKTRONIKの ヒューズ
Wurth Elektronik ベース取り付けヒューズホルダカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48964388
品番
696122003001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Wurthヒューズカバー. このヒューズカバーをWurth 696ヒューズホルダ製品と併用すると、5 x 20 mmのヒューズを保護することができます。
種類
ヒューズホルダ
取付方式
PCB取付
規格
RoHS対応、UL92V-2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
24.4×9.4×8.2
材質(プレート)
プラスチック
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応