仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:MicroSD●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●Micro SDカードコネクタ - Wurth. このWurth社製Micro SDカードコネクタは、10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6808 763-6808 はMicro SDカード検出スイッチを印加したプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6801 763-6801 はMicro SDカードを内部にロックするスライドカバーを印加したヒンジタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応