693061010911 Wurth Elektronik ヘッダ SD カード WURTH ELEKTRONIK 48964494

Wurth Elektronik ヘッダ SD カード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48964494品番693061010911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様アクセサリタイプ:ヘッダ●カードタイプ:SD カード●シリーズ:693●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●SDカードコネクタ - Wurth. このWurth SDカードコネクタ製品は、いずれもカード検出スイッチが印加されたプッシュプルタイプ及びプッシュプッシュタイプがあります。 このWR-CRDシリーズSDカードコネクタは、いずれも10,000回のかん合が可能です。 品番 ; 763-6791 763-6791 はプッシュプッシュタイプです。 品番 ; 763-6794 763-6794 はプッシュプルタイプです。 品番 ; 763-6798 763-6798 は全長が8.5 mm短い17.75 mmのプッシュプルタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする