三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48964842
品番
VQMHVRBD0500R030
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
662-6122
刃径(Φmm)
5
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
0.3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります