三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48964937
品番
VQMHVRBD0800R150
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
19
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
トラスコ品番
662-6211
刃径(Φmm)
8
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
1.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります