今までSAI用のドアチェックに交換して2年くらい過ごしていましたが、すぐに効果がなくなり純正と変わらない「止まらない」状態になってました。
皆さんのレビューを見て試しに交換したところ、感激のレベルではないですが「途中でかろうじて止まる」ようになりました。
しかし、窓を全開でドアを開け閉めすると、ドアチェックのゴムの部分が窓の収納部分にあたり、異音が…
このまま使うとゴムが千切れそうだったので、ヤスリで削ってなんとか回避しました。再発しなきゃ良いが!
二段階で途中止まるようになり、ドア開閉乗り降り時に安心です。
アルファード用ドアチェッカーをハイエース純正と交換。
異音も無くハイエースの悩みのドア開閉時の中間ストップが無い問題も解決します。
年数経ってくるとどうしてもへたってくる部品なので、交換後はしっかりストッパーがかかり、安心してドアを開けることができます。純正部品なので、品質やフィッティングなど問題ありません。
YouTubuで見て、ハイエースのドアヒンジ機能アップ用に購入。少し樹脂をカットし問題なく取付できました。良くなりました。
ハイエースのドアチェック交換に使用しましたが助手席側のナット締め過ぎてボルト折れちゃいました
使う方も締め過ぎ注意です