SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48966276
品番
SI-1315S
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
60
用途
自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用
トラスコ品番
398-1479
全長(mm)
159
質量(g)
630
タイプ
ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。