SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトドライバ
インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48966285
品番
SI-1052
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ダブルハンマー式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最大締付トルク(N・m)
25
能力ねじ径(Φmm)
5
用途
一般産業組立、木工作業に。
トラスコ品番
411-1150
全長(mm)
172
質量(kg)
0.56
使用空気圧力(MPa)
0.6MPa
空気消費量(m
3
/min)
0.15
ビット差込部(mm)
6.35
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方