※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトドライバ
インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48966294
品番
SI-1062
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ダブルハンマー式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
最大締付トルク(N・m)
30
能力ねじ径(Φmm)
6
用途
一般産業組立、木工作業に。
トラスコ品番
411-1168
全長(mm)
181
質量(kg)
0.79
使用空気圧力(MPa)
0.6MPa
空気消費量(m
3
/min)
0.22
ビット差込部(mm)
6.35
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方