SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーインパクトドライバ
インパクトドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48966303
品番
SI-1070
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
最大締付トルク(N・m)
30
能力ねじ径(Φmm)
5
用途
自動車、一般産業のねじの脱着作業用に。自動車、一般産業のネジの脱着作業用
トラスコ品番
398-1461
全長(mm)
165
質量(g)
370
使用空気圧力(MPa)
0.6MPa
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
差込口
6.35mm
排気方向
後方