SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアードリル
エアードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48966312
品番
SI-5355
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
チャック能力(mm)
10
用途
あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。
トラスコ品番
407-2430
全長(mm)
202
質量(kg)
1.15
穴あけ能力(mm)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.32
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方