SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー/エアーカッター
エアーソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48966337
品番
SI4740
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
用途
金属パネルの切断に。
付属品
ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番
404-2743
全長(mm)
148
質量(kg)
0.52
切断能力(mm)
2
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク数(回/分)
10500
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方