SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 空圧工具(切断・曲げ)
SHINANO(信濃機販)の エアーソー/エアーカッター
エアーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48966373
品番
SI4740F
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途
金型、小型部品の研削に。
付属品
丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ
トラスコ品番
404-2751
全長(mm)
148
質量(kg)
0.52
チャック能力(mm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方