ギアードサンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48966382 品番SI-3115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。 トラスコ品番794-8450 種別マジックシート、吸塵タイプ 全長(mm)166 質量(kg)1.49 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)4.4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする