ミニポリッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48966391 品番SI-2224
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ペーパー寸法(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 全長(mm)135 質量(g)600 用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番398-1487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48966391
2014-07-11
用途:
車両磨き

価格は高くも安くもなく普通ですが、現場の担当者によると比較的使い易く、信濃製なので機会があればリピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする