ガラス管ヒューズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 48966522 品番 GF-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。

定格電流(A)10 定格電圧(V)AC250 トラスコ品番417-3261 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48966531
2022-04-10
用途:
旧車のラジオのヒューズ交換
高橋写真工芸社 様 (その他業種)

今の御時世、自動車用品店では購入することができなく困っていました。

対象商品:
48966522
2020-08-06
用途:
電動空気入れのヒューズ
農・林・水産業

今は正常に使用しているが、ヒューズが切れた時の為のストックとして購入

対象商品:
48966547
2014-02-03
用途:
バッテリー充電器の自作

いままでと違うメーカでしたが全く問題なし。
必要数だけバラで購入できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする