DOH-8T DC24V G 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所 48966662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48966662 品番DOH-8T DC24V G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24(22〜24) 発光色 レンズ色- 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED パネル有効締代(mm)1〜8 内蔵ランプΦ5LED 結線方式はんだ付け 材質(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ 質量(g)5.2 絶縁耐圧充電部・アース間:1kV1 1分間 絶縁抵抗(MΩ)500Vメガ 100以上 定格電流(mA)DC15(10〜15) 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 トラスコ品番413-1860

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48966662 DOH-8T DC24V G 25872718 DOH-8T G 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所 1個 509 税込560 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87061143
2015-11-06
用途:
オートバイのパイロットランプ
生坂龍翔太鼓 様

見た目も良くサイズ的にもちょうど良いです。
ブルーが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
08559284
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
08559311
2014-05-16
用途:
タイヤ灯のインジケーターに使用

価格の割にとても良い製品でした。

対象商品:
08559257
2013-06-18
用途:
古くなった制御盤のリニューアル
アルファ電気設計 様

15年以上経過した表示灯に比べ、とても明るくなったと良い評判です。
価格も低く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする