曜日別特売
DOH-8T DC24V R 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所 48966687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード48966687品番DOH-8T DC24V R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)DC24(22~24)発光色レンズ色-形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDパネル有効締代(mm)1~8内蔵ランプΦ5LED結線方式はんだ付け材質(本体・フランジ)真鍮クロームメッキ質量(g)5.2絶縁耐圧充電部・アース間:1kV1 1分間絶縁抵抗(MΩ)500Vメガ 100以上定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器トラスコ品番413-1886

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48966687DOH-8T DC24V R25872736DOH-8T RDOH-8T DC24V R 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所 25872736抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所1個
509
税込560
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87061143
2015-11-06
用途: オートバイのパイロットランプ
生坂龍翔太鼓

見た目も良くサイズ的にもちょうど良いです。
ブルーが欲しいです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 08559284
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品 : 08559311
2014-05-16
用途: タイヤ灯のインジケーターに使用

価格の割にとても良い製品でした。

対象商品 : 08559257
2013-06-18
用途: 古くなった制御盤のリニューアル
アルファ電気設計

15年以上経過した表示灯に比べ、とても明るくなったと良い評判です。
価格も低く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする