モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯 Φ10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48966924 品番DW-10ML-IP-O/C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抵抗器内蔵のLED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。動作温度範囲が-30〜+85℃と幅広くなっております。

定格電圧(V)AC/DC5〜60 発光色 レンズ色透明 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 定格電流(mA)13〜17 用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1967 保護等級IP65 保存温度範囲(℃)-40〜105 動作温度範囲(℃)-30〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48966924 DW-10ML-IP-O/C 60963297 DW-10ML-IP-AC/DC5V-60V-O/C サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所 サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所 1個 689 税込758 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48966915
2016-08-22
用途:
制御盤の表示

とても明るく、防水タイプなので使いやすい。
使用電圧範囲も広くて設計に自由度がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする