※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルプレートカードホルダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード48967021 品番CH-EB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

カードホルダーです。
接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。
カード付きです。
アクリルプレートに彫刻が出来ます。
強力な両面感圧接着テープ付きです。
CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。

縦(mm)22 横(mm)36 厚さ(mm)3.1 質量(g)120 トラスコ品番421-1464 材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48967021 CH-EB3 39351035 CH-EB3 アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所 アクリルプレートカードホルダ 坂詰製作所 1セット(50枚) 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48967064
2020-10-17
用途:
機器の銘板

代理店に数枚で頼んで入手できず購入
(大分 余ってしまうが仕方ない・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする